TRADEFORCE - JUEGO DE VASOS Y CARRACA 3/8 48 PCS

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - JUEGO DE VASOS Y CARRACA 3/8 48 PCS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tamaño de conexión - 3/8 pulgada

  • Número de llaves de dados - 1

  • Número de casquillos para destornillador - 0

  • Número de tomas Torx - 0

  • Número de casquillos hexagonales - 20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0022090001

Ref.Sonepar

1142364

EAN

7630268418571

Tamaño de conexión:

3/8 pulgada

Número de llaves de dados:

1

Número de casquillos para destornillador:

0

Número de tomas Torx:

0

Número de casquillos hexagonales:

20

Número total de herramientas:

48

Con carraca:

sí

Tratamiento de superficie:

Revestimiento cromado

Embalaje:

Caja metálica

Juego de 48 piezas con conexión de 3/8 pulgadas: 16 vasos hexagonales de 3/8, una carraca de 3/8, dos alargaderas de 3/8, un adaptador en T de 3/8, un adaptador hembra de 3/8 a macho de 1/4, cuatro vasos para bujías de 3/8, una junta universal de 3/8, un mango de destornillador de 1/4, un acoplador de 1/4 y 20 puntas de atornillar de 1/4 y 25 mm.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE