TRADEFORCE - JUEGO LLAVE MINI CARRACA CON 27 ACCESORIOS - 0001490002

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de destornilladores de cruceta PH - 4

  • Número de destornilladores de cruceta PZ - 3

  • Número de destornilladores planos - 4

  • Número de destornilladores Torx - 4

  • Número de pinzas - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001490002

Ref.Sonepar

1035246

EAN

7630268406066

Número de destornilladores de cruceta PH:

4

Número de destornilladores de cruceta PZ:

3

Número de destornilladores planos:

4

Número de destornilladores Torx:

4

Número de pinzas:

0

Número de llaves de anillo:

0

Número de llaves planas:

5

Número de llaves combinadas:

0

Número de llaves de dados:

0

Número de llaves hexagonales:

0

Número de llaves inglesas:

0

Número de llaves ajustables:

1

Número de trinquetes:

5

Número de inserciones de tuercas ciegas:

19

Número de plaquitas bit:

25

Número de barras de tommy:

0

Número de cinceles y punzones:

0

Número de martillos:

0

Número de sierras:

0

Número de ficheros:

0

Número de barrenos para madera:

0

Número de brocas para piedra:

0

Número de brocas en espiral HSS:

0

Número de surcos de guía:

0

Número de brocas escalonadas:

0

Número de brocas de núcleo de borde hueco:

0

Número de sierras de perforación:

0

Número de tenazas para cortar cables:

0

Número de herramientas multifuncionales:

0

Número de herramientas coaxiales:

0

Número de herramientas de acabado para cable de fibra de vidrio:

0

Número de dispositivos de medida:

0

Número de herramientas de prueba:

0

Número de pivotes:

0

Número total de herramientas:

27

Set de electricista:

no

Set mecánico de calefacción+sanitario:

no

Embalaje:

Carcasa

Juego de 27 accesorios con mini carraca: 19 puntas de 1 pulgada con anillo de color (PH1, 2 PH2, PH3; PZ1, PZ2, PZ3; T10, T15, T20, T25, T30; hexagonales 3, 4, 5, 6; planas 4, 5, 6); 5 vasos cromados de 6, 7, 8, 10 y 13 mm; 1 adaptador de vaso H1/4 de 1 pulgada; 1 mini carraca y 1 portapuntas de cambio rápido.