TRADEFORCE - JUEGO PUNTAS DE PRUEBA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Sonda de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0011950003
Ref.Sonepar
1258968
EAN
7630268420369
Tipo de accesorio:
Sonda de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
1000 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
CAT III
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


