TRADEFORCE - Junior Hacksaw 152mm (6")
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Sierra de metales
Tipo - Arco de sierra para metales
Sierra de piedra - no
Hoja de sierra - Un lado
Longitud de hoja de serrado - 152 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001700001
Ref.Sonepar
1035256
EAN
7630268400194
Modelo:
Sierra de metales
Tipo:
Arco de sierra para metales
Sierra de piedra:
no
Hoja de sierra:
Un lado
Longitud de hoja de serrado:
152 mm
Número de dientes por pulgada:
24
Hoja de sierra intercambiable:
sí
Compatible con madera:
sí
Apto para plástico:
sí
Apto para acero inoxidable:
no
Apto para acero:
no
Apto para aluminio:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


