TRADEFORCE - KIT 10 BROCAS PARA METAL DE ACERO M2(DE 1MM A10MM)

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de taladros para hormigón - 0

  • Número de brocas para acero inoxidable - 0

  • Número de brocas para baldosa - 0

  • Número de brocas para vidrio - 0

  • Número de taladros para madera - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0118420009

Ref.Sonepar

909698

EAN

7630268413996

Número de taladros para hormigón:

0

Número de brocas para acero inoxidable:

0

Número de brocas para baldosa:

0

Número de brocas para vidrio:

0

Número de taladros para madera:

0

Número de brocas para cerámica:

0

Número de brocas para plástico:

0

Número de brocas para metales no ferrosos:

0

Número de brocas para acero:

10

Número de taladros para piedra:

0

Número de brocas universales:

0

Número total de herramientas:

10

Diámetro desde/hasta:

1...10 mm

Material de corte:

HSS

Dirección de corte:

Derecha

Sistema de soporte:

Eje de conexión cilíndrico

Embalaje:

Caja de plástico

Juego de 10 brocas HSS de vástago cilíndrico, acero rápido M2, de 1 a 10 mm en incrementos de 1 mm.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE