TRADEFORCE - KIT 25 BROCAS PARA METAL DE ACERO M2(DE 1MM A13MM)

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de brocas para acero inoxidable - 25

  • Número de brocas para acero - 25

  • Número total de herramientas - 25

  • Diámetro desde/hasta - 1...13 mm

  • Material de corte - HSS

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0118420010

Ref.Sonepar

909699

EAN

7630268414009

Número de brocas para acero inoxidable:

25

Número de brocas para acero:

25

Número total de herramientas:

25

Diámetro desde/hasta:

1...13 mm

Material de corte:

HSS

Dirección de corte:

Derecha

Sistema de soporte:

Eje de conexión cilíndrico

Embalaje:

Carcasa

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE