TRADEFORCE - KIT:4 BLOQUEOS +4 CABLES +4 ANCLAJES + HERRAMIENTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cierre final - Con lazo
Con acabado decorativo - no
Tipo de terminación - Cable de suspensión
Método de desbloqueo - Pulsador
Longitud de cable - 2 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0115900013
Ref.Sonepar
1322936
EAN
7630268420321
Cierre final:
Con lazo
Con acabado decorativo:
no
Tipo de terminación:
Cable de suspensión
Método de desbloqueo:
Pulsador
Longitud de cable:
2 m
Diámetro del cable:
2 mm
Material del cable:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Material del taladro/tensor:
Zamak
Color:
Zinc
Carga neta permitida:
45 kg
Compatible con la integridad del circuito:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


