TRADEFORCE - KIT 5 BROCAS MULTIMTERIAL HEX. (4,5,6,8,10 X110MM)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de brocas para baldosa - 5
Número de brocas para vidrio - 5
Número de taladros para madera - 5
Número de brocas para cerámica - 5
Número de brocas para plástico - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0118420008
Ref.Sonepar
909583
EAN
7630268413989
Número de brocas para baldosa:
5
Número de brocas para vidrio:
5
Número de taladros para madera:
5
Número de brocas para cerámica:
5
Número de brocas para plástico:
5
Número total de herramientas:
5
Diámetro desde/hasta:
4...10 mm
Material de corte:
Otros
Dirección de corte:
Derecha
Sistema de soporte:
Soporte hexagonal
Embalaje:
Carcasa
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


