TRADEFORCE - Kit herramientas aisladas VDE de 8 piezas - 0001490001

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de destornilladores de cruceta PH - 0

  • Número de destornilladores de cruceta PZ - 2

  • Número de destornilladores planos - 2

  • Número de destornilladores Torx - 0

  • Número de pinzas - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001490001

Ref.Sonepar

705145

EAN

7630268401313

Número de destornilladores de cruceta PH:

0

Número de destornilladores de cruceta PZ:

2

Número de destornilladores planos:

2

Número de destornilladores Torx:

0

Número de pinzas:

3

Número de llaves de anillo:

0

Número de llaves planas:

0

Número de llaves combinadas:

0

Número de llaves de dados:

0

Número de llaves hexagonales:

0

Número de llaves inglesas:

0

Número de llaves ajustables:

0

Número de trinquetes:

0

Número de inserciones de tuercas ciegas:

0

Número de plaquitas bit:

0

Número de barras de tommy:

0

Número de cinceles y punzones:

0

Número de martillos:

0

Número de sierras:

0

Número de ficheros:

0

Número de barrenos para madera:

0

Número de brocas para piedra:

0

Número de brocas en espiral HSS:

0

Número de surcos de guía:

0

Número de brocas escalonadas:

0

Número de brocas de núcleo de borde hueco:

0

Número de sierras de perforación:

0

Número de tenazas para cortar cables:

0

Número de herramientas multifuncionales:

0

Número de herramientas coaxiales:

0

Número de herramientas de acabado para cable de fibra de vidrio:

0

Número de dispositivos de medida:

0

Número de herramientas de prueba:

1

Número total de herramientas:

8

Set de electricista:

sí

Set mecánico de calefacción+sanitario:

sí

Embalaje:

Cartón (caja)

Este juego de 3 alicates de electricista y 4 destornilladores aislados, más practico buscapolos. Son las herramientas imprescindibles para que un técnico electricista profesional. Pueda realizar cualquier trabajo de forma segura y precisa. Su acertada combinación de piezas de mano. Superan los rigurosos estándares en herramienta aislada VDE 1000VCA y 1500VDC. Destornilladores de construcción sólida, con mangos ergonómicas de tacto rugoso antideslizante, para aportar comodidad extra y que permiten aplicar la fuerza necesaria en cada maniobra. Orificio en su extremo que facilita su almacenaje en el taller o su sujeción con sistemas anticaídas. Código de colores en la base del mango para una rápida localización visual. Puntas imantadas y varillas fabricadas en acero negro S2 con tratamiento térmico de alta dureza y resistencia. Alicates de alto rendimiento fabricados con aleación de acero al cromo-vanadio con mangos aislados de doble densidad con acabado rugoso antideslizante Incluye: Alicate de corte diagonal de 180mm, alicate pela cables de 160mm, alicate boca larga, curvado de 160mm. Destornillador plano SL 4x100mm y SL 5,5x100mm. Destornillador PZ (respecto al tipo PH tiene,4 guías adicionales, para un mejor agarre) 1x100mm y PZ2x100mm.Comprobador de tensión. Juego de 6 destornilladores aislados VDE según norma DIN EN/IEC 60900 para aplicaciones eléctricas de hasta 1000VAC y 1500VDC. De construcción sólida, con mangos ergonómicas de tacto rugoso antideslizante, para aportar comodidad extra y permitan aplicar la fuerza necesaria en cada maniobra. Orificio en su extremo que facilita su almacenaje en el taller o su sujeción con sistemas anticaídas. Código de colores en la base del mango, para una rápida localización visual. Puntas imantadas y varillas fabricadas en acero negro S2 con tratamiento térmico de alta dureza y resistencia.