TRADEFORCE - LATA DE 10 DISCOS DE CORTE PARA ACERO 115MMX1X22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de disco - 115 mm
Diámetro de taladro - 22.2 mm
Grosor - 1 mm
Granulación - 46
Tipo de partícula - Corundo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001730040
Ref.Sonepar
927081
EAN
7630268414825
Diámetro de disco:
115 mm
Diámetro de taladro:
22.2 mm
Grosor:
1 mm
Granulación:
46
Tipo de partícula:
Corundo
Espesor tela no tejida:
Finura fina
Material placa trasera:
Tejido de vidrio
Dispositivo de soporte X-Lock:
no
Número máximo de revoluciones:
13300 1/min
Aplicación:
Separar
Forma:
Plano
Rueda de tazón:
no
Disco de láminas:
no
Disco de fibra:
no
Patrón de agujeros:
Ninguno
Apto para metal:
sí
Apto para acero:
sí
Apto para acero inoxidable:
sí
Compatible con hierro fundido:
sí
Apto para metales no ferrosos/férricos:
sí
Apto para aluminio:
no
Adecuado para titanio:
no
Apto para hormigón:
no
Apto para piedras:
no
Apto para plástico:
no
Compatible con madera:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


