TRADEFORCE - LED DE TRABAJO 65W 5200MAH LI-ION REC.5500LM IP65 - 0006940004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Recargable - sí
Circuito de carga integrado - sí
Lámpara principal - LED no intercambiable
Lámpara auxiliar - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0006940004
Ref.Sonepar
1035422
EAN
7630268414344
Recargable:
sí
Circuito de carga integrado:
sí
Lámpara principal:
LED no intercambiable
Lámpara auxiliar:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de tensión:
CC
Apto para iluminación de emergencia:
no
Tensión nominal desde/hasta:
3.7...3.7 V
Lámpara principal de función de luz parpadeante:
no
Lámpara secundaria de función de luz parpadeante:
no
Vataje de la lámpara principal:
7 W
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
99 %
Grado de protección (IP):
IP54
Clase de protección:
III
Temperatura de color:
7000...7000 K
Anchura:
46 mm
Altura/profundidad:
68 mm
Longitud:
397 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Longitud de cable de conexión:
1 m


