TRADEFORCE - LED PORTATIL 7W 2600MAH LI-ION REC.700LM IP54 IK07 - 0009870002

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - LED PORTATIL 7W 2600MAH LI-ION REC.700LM IP54 IK07

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Lámpara de haz eléctrico filiforme

  • Tipo de batería - Otros

  • ANSI - Otros

  • Número de baterías - 1

  • Baterías incluidas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0009870002

Ref.Sonepar

1035423

EAN

7630268414399

Modelo:

Lámpara de haz eléctrico filiforme

Tipo de batería:

Otros

ANSI:

Otros

Número de baterías:

1

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Flujo luminoso:

180...340 lm

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Aluminio

Longitud:

172 mm

Peso total:

57 g

Grado de protección (IP):

IP20

Linterna LED con fuentes de luz COB y SMD. Batería de litio de 3,7 V y 650 mAh. Modos: LED superior, COB y apagado; regulación de intensidad manteniendo pulsado el botón. Brillo: 180/340 lm. Alcance: 50/15 m. Autonomía: 3/2 h. Recarga: 2 h. Cable USB tipo C. Resistencia a impactos IK07.