TRADEFORCE - LINTERNA ALUMINIO LED 300LM 50M 650MAH LI-ION REC. - 0009870005

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Luz delantera

  • Tipo de batería - Otros

  • ANSI - Otros

  • Número de baterías - 1

  • Baterías incluidas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0009870005

Ref.Sonepar

1035425

EAN

7630268414429

Modelo:

Luz delantera

Tipo de batería:

Otros

ANSI:

Otros

Número de baterías:

1

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Flujo luminoso:

50...2000 lm

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Aluminio

Longitud:

100 mm

Peso total:

220 g

Grado de protección (IP):

IPX4

Linterna frontal con LED CREE de 20 W y batería recargable de 3,7 V y 4000 mAh. Pulsación corta para niveles 40 %, 15 %, 3 % y apagado; pulsación larga para 100 % durante 40 s; doble pulsación para modo estroboscópico. Flujos: 2000/800/280/50 lm. Alcances: 200/100/70/25 m. Autonomías indicadas: 21/9/5 h. Imán integrado, carga de 3-4 h y cable USB tipo C. IPX4.