TRADEFORCE - LINTERNA ALUMINIO LED 900LM 300M 2200MAH LI-ION

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - LINTERNA ALUMINIO LED 900LM 300M 2200MAH LI-ION

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - Otros

  • Modelo - Gel

  • Tipo de material de aislamiento - Plástico

  • Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no

  • Número de conductores - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0011680001

Ref.Sonepar

1035427

EAN

7630268411886

Rango de tensión U0/U (Um):

Otros

Modelo:

Gel

Tipo de material de aislamiento:

Plástico

Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:

no

Número de conductores:

3

Con conductor de protección:

no

Conductor de la sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...4 mm²

Autorización de sector minero:

no

Con protección concéntrica:

no

Apto para:

Otros

Accesorios de conexión:

Ninguno

Libre de halógenos:

no

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE