TRADEFORCE - LINTERNA FRONTAL RECARGABLE USB DE 500 LMS - 0009870006

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Luz delantera

  • Tipo de batería - Otros

  • ANSI - Otros

  • Número de baterías - 1

  • Baterías incluidas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0009870006

Ref.Sonepar

908411

EAN

7630268414436

Modelo:

Luz delantera

Tipo de batería:

Otros

ANSI:

Otros

Número de baterías:

1

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Flujo luminoso:

15...550 lm

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Aluminio

Longitud:

63 mm

Peso total:

90 g

Grado de protección (IP):

IPX4

Linterna frontal con LED Osram P8 de 5 W y batería de litio de 3,7 V y 700 mAh. Modos 550/150/15 lm, apagado y estroboscópico mediante doble pulsación. Alcance: 80/45/18 m. Autonomía indicada: 27/4/1,5 h. Recarga en 3-4 h. Con imán, cable USB tipo C y protección IPX4.