TRADEFORCE - LINTERNA LAPIZ LED ALUMINIO 280LM 100MTS 2*LR3 AAA - 0009870003

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - LINTERNA LAPIZ LED ALUMINIO 280LM 100MTS 2*LR3 AAA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Lámpara con forma de barra

  • Tipo de batería - Otros

  • ANSI - Otros

  • Número de baterías - 1

  • Baterías incluidas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0009870003

Ref.Sonepar

1035424

EAN

7630268414405

Modelo:

Lámpara con forma de barra

Tipo de batería:

Otros

ANSI:

Otros

Número de baterías:

1

Baterías incluidas:

sí

Recargable:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Flujo luminoso:

40...1080 lm

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Aluminio

Longitud:

151 mm

Peso total:

175 g

Grado de protección (IP):

IPX7

Linterna recargable con LED CREE XML2 de luz blanca fría. Batería de litio de 3,7 V y 2600 mAh. Modos alto, bajo, estroboscópico y apagado. Brillo: 40/1080 lm; alcance: 60/300 m; autonomía: 18/2,5 h. Tiempo de carga: 7 h. Incluye cable de carga USB tipo C. Protección IPX7.