TRADEFORCE - Linterna led flexible - 0009870001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de batería - Micro
ANSI - AAA
Número de baterías - 2
Baterías incluidas - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0009870001
Ref.Sonepar
703814
EAN
7630268402693
Modelo:
Otros
Tipo de batería:
Micro
ANSI:
AAA
Número de baterías:
2
Baterías incluidas:
sí
Recargable:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Material:
Aluminio
Longitud:
448 mm
Peso total:
59 g
Linterna con tecnología led de bajo consumo, flexible y de larga vida útil, diseñada para iluminar lugares de difícil acceso. Cable flexible de aluminio 450mm de longitud. Capaz de mantener la posición y girar en todas las direcciones. Flujo luminoso de luz brillante de 10 lúmenes de potencia. Practica pinza metálica de sujeción. Incluye dos baterías AAA 1,5v (Referencia de las baterías de repuesto Trade Force 703871).


