TRADEFORCE - Llave inglesa de 30mm de apertura de mordaza. (150mm longitud).
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 150 mm
Apertura máxima de llave de inglesa - 24 mm
Escala - 0...20 mm
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021920001
Ref.Sonepar
714424
EAN
7630268402525
Longitud:
150 mm
Apertura máxima de llave de inglesa:
24 mm
Escala:
0...20 mm
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Peso:
143 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


