TRADEFORCE - Llave inglesa de 40mm de apertura de mordaza. (250mm longitud).
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 250 mm
Apertura máxima de llave de inglesa - 34 mm
Posición de mandíbula - 0 °
Escala - 0...30 mm
Protección de aislamiento 1.000 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021920003
Ref.Sonepar
703826
EAN
7630268402549
Longitud:
250 mm
Apertura máxima de llave de inglesa:
34 mm
Posición de mandíbula:
0 °
Escala:
0...30 mm
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Testeado acorde a ISO 6787:
sí
Tratamiento de superficie:
Revestimiento cromado
Peso:
440 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


