TRADEFORCE - LUZ DE TRABAJO CON CLIP 350LM IP65 BATERIA LITIO - 0006940013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Recargable - sí
Circuito de carga integrado - sí
Lámpara principal - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0006940013
Ref.Sonepar
1056227
EAN
7630268418380
Recargable:
sí
Circuito de carga integrado:
sí
Lámpara principal:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Multicolor
Tipo de tensión:
CC
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Tensión nominal desde/hasta:
3.7...3.7 V
Lámpara principal de función de luz parpadeante:
sí
Lámpara secundaria de función de luz parpadeante:
no
Vataje de la lámpara principal:
0 W
Vataje de la lámpara auxiliar:
0 W
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
0 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
350...350 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Anchura:
30 mm
Altura/profundidad:
80 mm
Longitud:
45 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Sección transversal del conductor:
0 mm²
Longitud de cable de conexión:
0 m


