TRADEFORCE - M25 Polyamide (PA) Cable Gland Light Grey (10-16mm)

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - M25 Polyamide (PA) Cable Gland Light Grey (10-16mm)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Rosca de paso - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0004410009

Ref.Sonepar

1035273

EAN

7630268414962

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Rosca de paso:

1.5 mm

Longitud de la rosca:

12 mm

Anchura de la llave:

33 mm

Dimensión angular hexágona:

36.6 mm

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

10...16 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Grado de protección (IP):

IP68

Resistente a los impactos:

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Protección de radio de curva:

no

Con contratuerca:

Rotura al abrir:

no

Modelo:

Recto

Área de multisellado:

no

Acoplamiento de cable plano:

no

Disminución de tensión:

Tipo de sellado:

Anillo sellador

Casquillo de tornillo separable:

no

Temperatura de trabajo:

-40...100 °C

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Para cable armado:

no

Versión EMC:

no

Apantallado:

no

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE