TRADEFORCE - MARCEL 1 3-VIAS, GEL BOX PARA CONECTORES 10 PCS - 0011680003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Rango de tensión U0/U (Um) - Otros
Modelo - Gel
Tipo de material de aislamiento - Plástico
Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no
Número de conductores - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0011680003
Ref.Sonepar
1035429
EAN
7630268411909
Rango de tensión U0/U (Um):
Otros
Modelo:
Gel
Tipo de material de aislamiento:
Plástico
Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:
no
Número de conductores:
5
Con conductor de protección:
no
Conductor de la sección transversal nominal desde/hasta:
1.5...6 mm²
Autorización de sector minero:
no
Con protección concéntrica:
no
Apto para:
Otros
Accesorios de conexión:
Ninguno
Libre de halógenos:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


