TRADEFORCE - MARCEL 2 3-VIAS, GEL BOX PARA CONECTORES 10 PCS - 0011680011

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - MARCEL 2 3-VIAS, GEL BOX PARA CONECTORES 10 PCS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Rango de tensión U0/U (Um) - Otros

  • Modelo - Gel

  • Tipo de material de aislamiento - Plástico

  • Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico - no

  • Número de conductores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0011680011

Ref.Sonepar

1035430

EAN

7630268411985

Rango de tensión U0/U (Um):

Otros

Modelo:

Gel

Tipo de material de aislamiento:

Plástico

Para conexión de cables con aislamiento de papel y plástico:

no

Número de conductores:

2

Con conductor de protección:

no

Conductor de la sección transversal nominal desde/hasta:

1.5...2.5 mm²

Autorización de sector minero:

no

Con protección concéntrica:

no

Apto para:

Otros

Accesorios de conexión:

Conector de tornillo

Libre de halógenos:

no

Ideal para instalaciones de iluminación exterior, escalones y pasos de peatones. Incluye tuercas y conectores de tornillo. Precargado con gel no tóxico, no clasificado como peligroso según el Reglamento CLP. Permite volver a acceder a la conexión. Sin halógenos y resistente a los rayos UV.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE