TRADEFORCE - MARTILLO 200G CON MANGO DE MADERA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Martillo de herrero
Material de la cabeza - Acero
Peso de cabeza - 200 g
Material del tirador - Madera
Longitud - 19.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001610003
Ref.Sonepar
1035250
EAN
7630268400149
Modelo:
Martillo de herrero
Material de la cabeza:
Acero
Peso de cabeza:
200 g
Material del tirador:
Madera
Longitud:
19.5 mm
Magnético:
no
Anti magnético:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Exento de contragolpe:
no
Punta intercambiable:
no
Con extractor de clavos:
no
Con protección de extremo:
no
Con sujeta clavos:
no
Diámetro/anchura de punta:
19.5 mm
Peso total:
400 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


