TRADEFORCE - Martillo de carpintero 450g con mango de fibra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Martillo de orejas
Material de la cabeza - Acero
Peso de cabeza - 460 g
Material del tirador - GRP
Longitud - 340 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001610005
Ref.Sonepar
714429
EAN
7630268400163
Modelo:
Martillo de orejas
Material de la cabeza:
Acero
Peso de cabeza:
460 g
Material del tirador:
GRP
Longitud:
340 mm
Magnético:
no
Anti magnético:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Exento de contragolpe:
no
Punta intercambiable:
no
Con extractor de clavos:
sí
Con protección de extremo:
no
Con sujeta clavos:
no
Diámetro/anchura de punta:
50 mm
Peso total:
725 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


