TRADEFORCE - Maza 1250g con mango de fibra.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material de la cabeza - Acero
Peso de cabeza - 1250 g
Material del tirador - GRP
Longitud - 274 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001610001
Ref.Sonepar
703730
EAN
7630268400125
Modelo:
Otros
Material de la cabeza:
Acero
Peso de cabeza:
1250 g
Material del tirador:
GRP
Longitud:
274 mm
Magnético:
no
Anti magnético:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Exento de contragolpe:
no
Punta intercambiable:
no
Con extractor de clavos:
no
Con protección de extremo:
no
Con sujeta clavos:
no
Diámetro/anchura de punta:
45 mm
Peso total:
1605 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


