TRADEFORCE - MAZA DE GOMA 450G CON MANGO DE MADERA - 0001610006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Martillo de goma
Material de la cabeza - Goma
Peso de cabeza - 460 g
Material del tirador - Madera
Longitud - 330 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001610006
Ref.Sonepar
1035251
EAN
7630268400170
Modelo:
Martillo de goma
Material de la cabeza:
Goma
Peso de cabeza:
460 g
Material del tirador:
Madera
Longitud:
330 mm
Magnético:
no
Anti magnético:
sí
Modelo de chispa de baja intensidad:
sí
Exento de contragolpe:
sí
Punta intercambiable:
no
Con extractor de clavos:
no
Con protección de extremo:
no
Con sujeta clavos:
no
Diámetro/anchura de punta:
60 mm
Peso total:
575 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


