TRADEFORCE - Mochila portaherramientas TRADE FORCE - 0001810006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Material - Textil
Calidad de material - Poliéster
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001810006
Ref.Sonepar
703795
EAN
7630268402600
Modelo:
Bolsa
Material:
Textil
Calidad de material:
Poliéster
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
sí
Con separador:
no
Color:
Negro
Señal roja:
no
Argolla de candado:
no
Bandeja quitable:
no
Número total de compartimentos:
21
Diámetro:
0 mm
Altura:
360 mm
Anchura:
210 mm
Profundidad:
480 mm


