TRADEFORCE - NIVEL BURBUJA CUERPO ALUMINIO MAGNETICO HEAVY DUTY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 610 mm
Anchura - 65 mm
Diámetro - 0 mm
Número de burbujas de aire - 3
Numero de agujero para las manos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001450002
Ref.Sonepar
703722
EAN
7630268400040
Longitud:
610 mm
Anchura:
65 mm
Diámetro:
0 mm
Número de burbujas de aire:
3
Numero de agujero para las manos:
2
Precisión relativa de medición:
0.5 mm/m
Material:
Aluminio
Magnético:
sí
Superficie de medida de fresado:
no
Electrónico:
no
Ajustable:
no
Con láser:
no
Con tapones finales:
no
Tapas de extremo extraíbles:
no
Tapas terminales amortiguadoras:
no
Con función antideslizante:
no
Con nervios de refuerzo:
no
Medición aérea:
no
Ranura en V:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


