TRADEFORCE - ORGANIZADOR TRANSP. MODULAR FORCEBOX 512X360X137MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Altura interior - 98 mm
Anchura interior - 480 mm
Profundidad interna - 320 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0122890001
Ref.Sonepar
1074143
EAN
7630268418588
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura interior:
98 mm
Anchura interior:
480 mm
Profundidad interna:
320 mm
Altura exterior:
137 mm
Anchura exterior:
512 mm
Profundidad, exterior:
360 mm
Volumen:
15.05 l
Carga neta permitida:
25 kg
Con cubierta / tapa:
sí
Con cierre:
sí
Con tirador:
sí
Apilable:
sí
Color:
Otros
Transparente:
sí
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


