TRADEFORCE - ORGANIZADOR TRANSPARENTE FORCEBOX 415X330X60MM - 0122890005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Otros
Altura interior - 50 mm
Anchura interior - 395 mm
Profundidad interna - 295 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0122890005
Ref.Sonepar
1074146
EAN
7630268418625
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Altura interior:
50 mm
Anchura interior:
395 mm
Profundidad interna:
295 mm
Altura exterior:
60 mm
Anchura exterior:
410 mm
Profundidad, exterior:
330 mm
Volumen:
5.83 l
Carga neta permitida:
5 kg
Con cubierta / tapa:
sí
Con cierre:
sí
Con tirador:
sí
Apilable:
no
Color:
Otros
Transparente:
sí


