TRADEFORCE - Pack 12 pilas alcalinas LR06 AA 1,5V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Pequeño
Número de células/celdas - 12
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 1.5 V
Capacidad - 2980 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003560026
Ref.Sonepar
705153
EAN
7630268404154
Indicación de tamaño:
Pequeño
Número de células/celdas:
12
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
1.5 V
Capacidad:
2980 mAh
Indicación IEC:
LR 6
Otras indicaciones:
AA/AM 3
Longitud:
0 mm
Altura incluido el poste:
49.5 mm
Anchura:
0 mm
Diámetro:
13.7 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
23.5 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


