TRADEFORCE - Pack 2 pilas alcalinas 12v 23A - 0003560013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 2
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 12 V
Capacidad - 53 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003560013
Ref.Sonepar
703866
EAN
7630268401849
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
12 V
Capacidad:
53 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Ninguno
Altura incluido el poste:
28.9 mm
Diámetro:
13 mm
Peso:
9 g


