TRADEFORCE - Pack 2 pilas alcalinas LR14 1,5V - 0003560015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bebé
Número de células/celdas - 2
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 1.5 V
Capacidad - 7800 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003560015
Ref.Sonepar
703868
EAN
7630268401863
Indicación de tamaño:
Bebé
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
1.5 V
Capacidad:
7800 mAh
Indicación IEC:
LR 14
Otras indicaciones:
C/AM 2
Longitud:
0 mm
Altura incluido el poste:
48.6 mm
Anchura:
0 mm
Diámetro:
24.9 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
70 g


