TRADEFORCE - Pack 2 pilas alcalinas LR20 1,5V - 0003560014
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Mono
Número de células/celdas - 2
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 1.5 V
Capacidad - 16500 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003560014
Ref.Sonepar
703867
EAN
7630268401856
Indicación de tamaño:
Mono
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
1.5 V
Capacidad:
16500 mAh
Indicación IEC:
LR 20
Otras indicaciones:
D/AM 1
Longitud:
0 mm
Altura incluido el poste:
59.5 mm
Anchura:
0 mm
Diámetro:
32.3 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
146 g


