TRADEFORCE - Pack 4 pilas alcalinas LR03 AAA 1,5V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Micro
Número de células/celdas - 4
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 1.5 V
Capacidad - 1270 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003560020
Ref.Sonepar
703871
EAN
7630268401917
Indicación de tamaño:
Micro
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
1.5 V
Capacidad:
1270 mAh
Indicación IEC:
LR 03
Otras indicaciones:
AAA/AM 4
Longitud:
0 mm
Altura incluido el poste:
43.3 mm
Anchura:
0 mm
Diámetro:
9.8 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
11.2 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


