TRADEFORCE - Pela mangueras con cuchilla - 0001550008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la hoja - 23 mm
Longitud total - 175 mm
Forma de la cuchilla - Forma de gancho
Hoja de material - Otros
Material del mango - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001550008
Ref.Sonepar
703783
EAN
7630268401399
Longitud de la hoja:
23 mm
Longitud total:
175 mm
Forma de la cuchilla:
Forma de gancho
Hoja de material:
Otros
Material del mango:
Plástico
Cuchillo para cables:
sí
Cuchillo retráctil:
no
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
no
Plegable:
no
Con cubierta protectora:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Extensible:
no
Con interbloqueo:
no
Auto retráctil:
no
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


