TRADEFORCE - PELACABLES AUTOMATICO 0,5-6MM ECO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 176 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.2...6 mm²
Tamaño mínimo AWG - 24
Tamaño máximo AWG - 10
Longitud de cinta regulable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021090009
Ref.Sonepar
1021203
EAN
7630268415518
Longitud:
176 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.2...6 mm²
Tamaño mínimo AWG:
24
Tamaño máximo AWG:
10
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
sí
Autoajuste:
sí
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
no
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Cobertor de manilla:
Ninguno
Diseño de empuñadura:
Un componente
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tratamiento de superficies:
Sin tratamiento
Probado para ESD:
no
Peso:
100 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


