TRADEFORCE - PELACABLES DE PRECISION 0,12MM-0,8MM ECO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 112 mm
Diámetro del rango de banda - 0.12...0.8 mm
Longitud de cinta regulable - sí
Profundidad regulable de la ranura - no
Autoajuste - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021090010
Ref.Sonepar
1021200
EAN
7630268415525
Longitud:
112 mm
Diámetro del rango de banda:
0.12...0.8 mm
Longitud de cinta regulable:
sí
Profundidad regulable de la ranura:
no
Autoajuste:
sí
Sección longitudinal:
no
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Cobertor de manilla:
Ninguno
Diseño de empuñadura:
Un componente
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tratamiento de superficies:
Sin tratamiento
Probado para ESD:
no
Peso:
42 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


