TRADEFORCE - PELACABLES MULTIPLE 0,5-6MM ECO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 150 mm
Sección transversal del rango de banda - 0.5...6 mm²
Diámetro del rango de banda - 8...13 mm
Longitud de cinta regulable - no
Profundidad regulable de la ranura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0021090011
Ref.Sonepar
1021190
EAN
7630268415532
Longitud:
150 mm
Sección transversal del rango de banda:
0.5...6 mm²
Diámetro del rango de banda:
8...13 mm
Longitud de cinta regulable:
no
Profundidad regulable de la ranura:
no
Autoajuste:
no
Sección longitudinal:
sí
Borde redondo:
sí
Corte espiral:
no
Con cortador de cable:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Cobertor de manilla:
Ninguno
Diseño de empuñadura:
Un componente
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tratamiento de superficies:
Sin tratamiento
Probado para ESD:
no
Peso:
73 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


