TRADEFORCE - Pila alcalina 9V 6LR61
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 1
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 9 V
Capacidad - 640 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0003560018
Ref.Sonepar
703870
EAN
7630268401894
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
9 V
Capacidad:
640 mAh
Indicación IEC:
6 LR 61
Otras indicaciones:
Ninguno
Longitud:
24.5 mm
Altura incluido el poste:
46.5 mm
Anchura:
15.5 mm
Diámetro:
0 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
44.5 g
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


