TRADEFORCE - Prensa punteras BASIC de carraca 0,5-10mm + set

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Compresión en cuadrado

  • Sección transversal desde/hasta - 0.25...10 mm²

  • Tamaño mínimo AWG - Otros

  • Tamaño máximo AWG - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001680001

Ref.Sonepar

874316

EAN

7630268408640

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Compresión en cuadrado

Sección transversal desde/hasta:

0.25...10 mm²

Tamaño mínimo AWG:

Otros

Tamaño máximo AWG:

Otros

Longitud:

175 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

sí

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

no

Número de insertos incluidos:

0

Con retorno automático:

no

Magnifico set de herramienta prensa punteras más practico estuche con las punteras huecas más utilizadas. Es compatible con punteras aisladas y no aisladas. Diseño ergonómico y practico, con mordaza de cierre autoajustable que reduce la fatiga y agiliza los tiempos de trabajo del usuario. Realizando prensados de punteras más efectivos, que las prensadoras tradicionales. Gracias a su sistema de actuación con presión en 4 puntos. Palanca de acción de liberación rápida. Empuñaduras con material antideslizantes. Capacidad de crimpado de 0,5-10mm. Estuche con 1200 punteras huecas. (0,5,1,1,52,5,4,6 y 2x2,5,2x4mm)

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE