TRADEFORCE - Prensa punteras PRO carraca autoaj. 0,08-10 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Varias aplicaciones
Forma de compresión - Compresión en cuadrado
Sección transversal desde/hasta - 0.08...10 mm²
Tamaño mínimo AWG - Otros
Tamaño máximo AWG - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001680002
Ref.Sonepar
874317
EAN
7630268408657
Apto para:
Varias aplicaciones
Forma de compresión:
Compresión en cuadrado
Sección transversal desde/hasta:
0.08...10 mm²
Tamaño mínimo AWG:
Otros
Tamaño máximo AWG:
8
Longitud:
175 mm
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):
sí
Construcción/funcionamiento:
Mecánica
Insertos intercambiables:
no
Número de insertos incluidos:
0
Con retorno automático:
no
Tiempo de ciclo:
0...0 s
Fuerza de compresión:
0...0 kN
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


