TRADEFORCE - Prensa terminales de 0,5 a 6.

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Varias aplicaciones

  • Forma de compresión - Compresión redonda

  • Sección transversal desde/hasta - 0.5...6 mm²

  • Longitud - 205 mm

  • Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas) -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0001680005

Ref.Sonepar

874319

EAN

7630268408688

Apto para:

Varias aplicaciones

Forma de compresión:

Compresión redonda

Sección transversal desde/hasta:

0.5...6 mm²

Longitud:

205 mm

Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas):

Construcción/funcionamiento:

Mecánica

Insertos intercambiables:

Número de insertos incluidos:

1

Con retorno automático:

no

Herramienta de crimpado de alta calidad para usos profesional. Sus mordazas de acero al carbono endurecido y su mecanismo de carraca preciso. Proporcionaran una larga vida útil de la herramienta y garantizan que, en el crimpado de cada terminal, se aplique la presión correcta y necesaria. Para usar con terminales aislados amarillo, azul y rojo de 0,5-6 mm AWG 20-10. Según el código de colores indicado en sus distintas matrices. Su diseño ergonómico y la ligereza de sus materiales se adaptan perfectamente a la mano del usuario y reducen la fatiga. Para mantener la herramienta en perfectas condiciones es recomendable la lubricación de sus partes móviles cada 10,000 ciclos de uso.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE