TRADEFORCE - PRENSAESTOPAS WP-GT PP HF M25 GY

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - PRENSAESTOPAS WP-GT PP HF M25 GY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Metal

  • Mango plegable - no

  • máx. diámetro del cartucho - 50 mm

  • máx. longitud del cartucho - 230 mm

  • Pistola de espuma de poliuretano - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0021630002

Ref.Sonepar

1035441

EAN

7630268402730

Material:

Metal

Mango plegable:

no

máx. diámetro del cartucho:

50 mm

máx. longitud del cartucho:

230 mm

Pistola de espuma de poliuretano:

no

Parada de goteo:

Número de posiciones:

2

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE