TRADEFORCE - PROYECTOR BASCUL.IMANTADO 1400LM RECAR. LI-ION IK0 - 0006940001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Recargable - sí
Circuito de carga integrado - sí
Lámpara principal - LED no intercambiable
Lámpara auxiliar - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0006940001
Ref.Sonepar
908414
EAN
7630268414313
Recargable:
sí
Circuito de carga integrado:
sí
Lámpara principal:
LED no intercambiable
Lámpara auxiliar:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de tensión:
CC
Apto para iluminación de emergencia:
no
Tensión nominal desde/hasta:
3.7...3.7 V
Lámpara principal de función de luz parpadeante:
no
Lámpara secundaria de función de luz parpadeante:
no
Vataje de la lámpara principal:
15 W
Vataje de la lámpara auxiliar:
0 W
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
99 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1400...1400 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Anchura:
116 mm
Altura/profundidad:
101 mm
Longitud:
41.5 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Sección transversal del conductor:
0 mm²
Longitud de cable de conexión:
1 m


