TRADEFORCE - REGLETA DE CONEXIÓN NEGRA 10MM CORTE FÁCIL - 0012840008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distancia al centro del orificio de perforación - 8.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 10...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 10...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0012840008
Ref.Sonepar
1262946
EAN
7630268420901
Distancia al centro del orificio de perforación:
8.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
10...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
10...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
450 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Otros
Número de polos:
12
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
1
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Temperatura de operación:
-40...110 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Libre de halógenos:
sí
Anchura:
141.1 mm
Altura:
20.8 mm
Profundidad:
20.4 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


