TRADEFORCE - REGLETA DE CONEXIÓN NEGRA 35MM CON CORTE FÁCIL

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - REGLETA DE CONEXIÓN NEGRA 35MM CON CORTE FÁCIL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 9.5 mm

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 35...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...16 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 35...35 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0012840010

Ref.Sonepar

1262951

EAN

7630268420925

Distancia al centro del orificio de perforación:

9.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

35...35 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

16...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

35...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

16...16 mm²

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Tasa de voltaje:

450 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Otros

Número de polos:

12

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Método de montaje:

Otros

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

-40...110 °C

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Libre de halógenos:

sí

Anchura:

179.3 mm

Altura:

25.8 mm

Profundidad:

21.6 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Negro

Regleta de conexión profesional negra de 12 polos, fácil de cortar, para conectar conductores de cobre.

Un producto de TRADEFORCE

Descubra la serie TRADEFORCE