TRADEFORCE - Retractable Safety Utility Knife 165mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de la hoja - 65 mm
Longitud total - 165 mm
Forma de la cuchilla - Recto
Cuchillo para cables - no
Cuchillo retráctil - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0001550007
Ref.Sonepar
703727
EAN
7630268401306
Longitud de la hoja:
65 mm
Longitud total:
165 mm
Forma de la cuchilla:
Recto
Cuchillo para cables:
no
Cuchillo retráctil:
sí
Con zapata flotante:
no
Con raspador:
no
Plegable:
no
Con cubierta protectora:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Extensible:
no
Con interbloqueo:
no
Auto retráctil:
sí
Un producto de TRADEFORCE
Descubra la serie TRADEFORCE


