TRADEFORCE - SET 14PCS DESTORNILLADOR INTERC. VDE SL/PH/PZ/TORX - 0118150010

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar
TRADEFORCE - SET 14PCS DESTORNILLADOR INTERC. VDE SL/PH/PZ/TORX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de destornilladores de cruceta PH - 2

  • Número de destornilladores de cruceta PZ - 1

  • Número de destornilladores planos - 6

  • Número de destornilladores Torx - 3

  • Número total de herramientas - 14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0118150010

Ref.Sonepar

1144801

EAN

7630268419349

Número de destornilladores de cruceta PH:

2

Número de destornilladores de cruceta PZ:

1

Número de destornilladores planos:

6

Número de destornilladores Torx:

3

Número total de herramientas:

14

Material del filo:

Otros

Material del mango:

Otros

Diseño de empuñadura:

Dos componentes

Cabeza giratoria:

sí

Aislado:

sí

Protección de aislamiento 1.000 V:

sí

Embalaje:

Caja de plástico

Juego de 14 destornilladores aislados por inyección, puntas planas, Philips, Pozidriv y Torx. Ventajas del artículo: Juego completo de 14 destornilladores aislados de 1000 V, con puntas planas, Phillips, Pozidriv y Torx. Ideal para electricistas que buscan un kit versátil, seguro y duradero. Ventajas de la gama: Destornilladores aislados de 1000 V: seguridad sin concesiones. Desarrollada para satisfacer los requisitos de los entornos eléctricos más exigentes, nuestra última gama de destornilladores aislados garantiza una seguridad total hasta 1000 V (norma IEC 60900). Cada herramienta se prueba individualmente a 10 000 V para una protección óptima durante las intervenciones bajo tensión. El mango bimaterial ofrece un agarre seguro y cómodo, incluso con guantes. Las huellas claramente identificables y las puntas mecanizadas con precisión garantizan un atornillado eficaz, sin deslizamientos. Disponibles por unidades o en juegos, estos destornilladores cubren todas las necesidades sobre el terreno. Robustos, ergonómicos y duraderos, están diseñados para acompañar a los profesionales en todas sus intervenciones eléctricas.